曜日別特売
RA-R12 ホワイトボード用イレーザー詰め替え用 コクヨ 35058012

ホワイトボード用イレーザー詰め替え用

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合RA-12N
内容量1個注文コード35058012品番RA-R12
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

部品交換可能
洗濯可能

適合RA-12N外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×50×21仕様詰め替え用材質コード/ポリエチレン、プラグ/オレフィン系エラストマー樹脂、ブラケット・エヤーガイド/再生ポリアミド繰り返し・詰め替え対応
注意
※ホワイトボード用イレーザーに装着して使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08431534
2017-05-16
用途: 業務上
教育・研究機関

耐久度はそこそこあると思われるので、交換頻度はそこまで高くは無い。

対象商品 : 08431534
2018-03-08
用途: 予備品
エス・エヌ・ケー株式会社製造業

現在使用しているものが限界に来ているので、予備品として購入しました。

対象商品 : 35058012
2014-07-02
用途: ホワイトボードの予定を消す

詰め替えがあるのを知らずに毎回新品を購入しておりました。
以前のものよりもホワイトボードに接触する箇所の生地がしっかりしており、消しやすかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする