曜日別特売
STM-3N-K 強着スタンプインキタート<金属用> シヤチハタ 35058353

強着スタンプインキタート<金属用>

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(330mL)
内容量1本(330mL)注文コード35058353品番STM-3N-K
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

タートスタンプ台・金属用のインキ補充に。金属へのなつ印に最適なタートスタンプ台・金属用専用補充インキです。

成分油性染料インキ適合本体タートスタンプ台金属用サイズ大瓶質量(g)670シリーズTAT本体寸法(mm)98.8×115.0インク色グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

TAT (タート) ※旧商品名:不滅インキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: 金属部品のナンバーリング
製造業

キレイにスタンプできて消えにくく、製品への影響がない

対象商品 : 35058344
2017-01-31
用途: 各種シール等に日付けをする
サービス業

以前使用していたものはキャップが固着してはずれないので容器を破損して残ったインクを使用しました。

対象商品 : 35058353
2015-07-17
用途: 製品に押印する

今まで小瓶で購入していたが、大瓶のほうがお得なので購入した。
量が多い分、大きくてちょっと邪魔だけれど安くていい。プラスチック瓶等、軽い容器であれば尚良いのですが。

対象商品 : 35058344
2014-10-23
用途: ラベルの印字

使いやすいです

対象商品 : 35058353
2015-09-25
用途: 製品に品名・ロット表示等

消え難く安定の品質。
放置すると使用しているスタンプにこびりついてしまうが
強度を保つためには仕方がないか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする