曜日別特売
14-649-17 4ch デジタルタイマー 三商 35058556

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

4ch デジタルタイマー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35058556品番14-649-17
参考基準価格(税別)¥11,140販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ストップウォッチ、アラーム機能付。。マグネット、スタンド、クリップ付。

最大設定時間99時間59分59秒(1秒)質量(g)約57電源LR44ボタン電池1個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×13×64表示形式デジタル設置方法スタンド、マグネットカウントダウン機能カウントアップ機能マルチチャンネル機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする