VL-F411X-W チャイミー ハンズフリーインターホン1-1タイプ親機 Panasonic(パナソニック) 35058791

チャイミー ハンズフリーインターホン1-1タイプ親機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード35058791品番VL-F411X-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,300

電源直結式・ハンズフリータイプ

電源タイプ電源直結式幅(mm)76質量(kg)0.335チャイミーホワイト高さ(mm)220取付方式壁掛け(壁掛け金具は付属)奥行(mm)35消費電力(W)2電源電圧(V)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする