曜日別特売
L321YK クセノンラバーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 35059166

L321YK クセノンラバーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 35059166
L321YK クセノンラバーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 35059166
L321YK クセノンラバーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 35059166

クセノンラバーライト

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード35059166品番L321YK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

遠距離照射に適した明るいクセノン球を使用しています。
衝撃に強いラバー製ボディーです。
雨天時にも最適な防滴仕様です。
滑らず持ちやすいラバーグリップです。

イエロー×ブラック質量(g)110本体寸法(mm)Φ48×160光源クセノン球2.2V 0.61A電池寿命(時間)(連続)約2.5(アルカリ乾電池使用時)使用乾電池単3形乾電池×2本(別売)材質(本体)ラバー全光束(Lm)-照度(Lx)500連続点灯時間最大2.5時間耐水性防滴タイプ電球の種類クセノン特殊用途防滴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35059132
2016-10-09
用途: 夜に電灯が切れた時に使う。
農・林・水産業

この商品は、単1の電池が4本いる所に、ひかれた。この電灯を使ってみて、ちょっと重いと思った。でも、長時間持つ所がいい。値段は、ちょうどいいかなと思う。まだ、ライトを点けただけで、何時間も使ったない。

対象商品 : 35059132
2016-09-30
用途: 夜、電気が必要な時
農・林・水産業

電池が単1で4本いる所が気に入った。すごく、明るいんじゃなく、普通に明るい。だから、長時間もつと思った。でも、少し重い。
いいじゃないかな。

対象商品 : 35059132
2016-10-30
用途: 防災用備品
建設業・工事業

少し重たいように思いますが、頑丈そうで、安心して使用できそうです。

対象商品 : 35059141
2015-02-02
用途: 特にはなく、 雑用(様々な場面…)
建設業・工事業

普通の懐中電灯 あまり明るくはない

対象商品 : 35059132
2013-08-29
用途: 工場見回りなど
石井木珠工場

ラバーライトとしては、問題ないですが、少し重たいです。ここが難点かな、
他は問題なしです。

対象商品 : 35059141
2012-10-18
用途: 作業中に奥や暗いところを照らす。

デザインがシンプルで、カラーリングも黄色を用いており、使いやすいと思います。悪天候にも耐えられる点で、選択しました。雨天で風が強いときに使用することがあり、助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 35059166
2012-04-02
用途: 非常防災用に持ち歩いてる。

大きさなどがちょうど良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする