FLR40SW/M/36-B 10P サンライン 40W形 10本入 日立 35059631

サンライン 40W形 10本入

(39件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(10本)注文コード35059631品番FLR40SW/M/36-B 10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

省電力設計のランプは消費電力が4~7%節減できます。(メーカー比較)
ポピュラーな蛍光ランプ。

種別40W省エネ形電球の種類蛍光ランプ点灯形ラピッドスタート形白色定格ランプ電力(W)36種類直管蛍光灯電流(A)0.440管径(Φmm)32.5全光束(Lm)3000平均演色評価数(Ra)61管長(mm)1198色温度(K)4200定格平均寿命(時間)12000光色白色
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35059674
2019-10-31
用途: 事務所備品
卸売・小売業

こんな明るく光、電気は初めてだ。事務所も明るくなり仕事がはかります。

対象商品 : 35059674
2019-06-03
用途: 作業場の照明用として(交換用)
コーンズテクノロジー株式会社

昨年モノタロウのブランドの蛍光灯にワンフロア全体の蛍光灯に交換、1年後、点灯しなくなる箇所が発生したところ、モノタロウブランドの蛍光灯が入手できなくなった為、交換用としてローコストの当製品を使用し、交換、モノタロウブランドの製品と違い青っぽい色だが仕方が無い
メーカーに依ってかなり色が違ってくるので、要注意、他社の製品よりも省電力タイプの為か暗く感じます、値段が安い所が良いですね。

対象商品 : 35059674
2019-06-10
用途: 店舗の天井に
自動車・二輪車・自転車関連業

現場の蛍光灯が切れたので購入したが、事務所に新しいものを取り付け、とても明るくなり手元が良く見えるようになった。

対象商品 : 35059674
2019-04-09
用途: 主に事務所

先ずサンラインはお手頃価格。それに色が丁度良い。LEDの様にハッキリした白さではないので目が疲れないし 事務所内の明暗に違いが出にくい。昼光色なので 色も明るいし次も買います

対象商品 : 35059674
2019-08-21
用途: 事務作業
金融・保険業

2本が切れ次もすぐ切れるだろうと多めに購入しました。明るさも問題なく利用できています

対象商品 : 35059631
2019-07-30
用途: 店の照明
古川輪業

白色も良く確認しなかった為ほとんどベージュだった、

対象商品 : 35059631
2019-10-29
用途: 作業場の蛍光灯交換
ピカピカ堂自動車・二輪車・自転車関連業

低価格で満足してましたが、対応年数が短くてショックです。

対象商品 : 35059631
2018-12-18
用途: 工場用

リピートしてます。10本入りがこれしかありませんが、長持ちすると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする