※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
インターナルエルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
アイボリー
グレー
アイボリー
ブラウン
ブラック
ホワイト
寸法A(mm)
115
95
104
115
125
145
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35060286
品番
DAS4180W
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用する化粧カバーです。
種類
エルボ
色
アイボリー
型
80
寸法A(mm)
115
寸法B(mm)
89
寸法C(mm)
72
もっと見る