DW163K ねじつき薄鋼電線管 Panasonic(パナソニック) 35061451

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじつき薄鋼電線管

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼びC63
外径(Φmm)63.5
内容量1個注文コード35061451品番DW163K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)

種類薄鋼電線管呼びC63長さ(m)3.66外径(Φmm)63.5外径公差(mm)±0.35厚さ(mm)2.0長さ公差(mm)±5質量(kg)11.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35061415
2020-04-13
用途: パイプ曲げ
その他業種

パイプを曲げる練習に使用しましたが、なかなか上手くいきませんでした。
長さは十二分にあるので、かなりチャレンジできました。
強度的にはしっかりしていると思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする