DW222K ねじつき厚鋼電線管 Panasonic(パナソニック) 35061485

ねじつき厚鋼電線管

(10件のレビュー)
当日出荷特別運賃車上渡し当日出荷とは
呼びG22
外径(Φmm)26.5
内容量1個注文コード35061485品番DW222K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)

種類厚鋼電線管呼びG22外径(Φmm)26.5外径公差(mm)±0.3厚さ(mm)2.3長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5質量(kg)5.01
注意
※道幅の狭いところはお届けが出来ない場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35061494
2022-04-21
用途: アマチュア無線固定用アンテナ支柱

肉厚で頑丈だが少し重い感じがした。用途により強度を必要とする現場ではいいと思う。接続用の異形ジョイントが欲しい。

2021-06-26
用途: パイプベンダーのハンドル
自動車・二輪車・自転車関連業

何処のホームセンターに行ってもネジ付き圧鋼電線管が売っていなかったので送料はかかりますが助かりました

対象商品 : 35061476
2021-05-07
用途: 客先使用
卸売・小売業

ゴールデンウイーク前に注文したにもかかわらず、対応が早く助かりました。

対象商品 : 35061494
2020-04-13
用途: ヒッキーの取っ手
その他業種

ヒッキーの取っ手用に購入しました。強度はバッチリ。長さが十二分にありますので、余ったパイプの使用方法を模索中です。
半分の長さで半額の商品もあればなぁ、と思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 35061494
2020-04-13
用途: 屋外電気配線工事
角田電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

外部からの大きな外傷に対しても充分保護できるが、作業に時間が掛かる。

対象商品 : 35061485
2019-11-30
用途: 配線用設備

パナソニックのメーカー商品なので、何の問題も無く使用出来ました。
モノタロウからの配送は3.66mと長尺商品ですが、翌日に配送され満足しています。

対象商品 : 35061494
2019-12-23
用途: アンテナ工事

それなりに重量がありますので、C31よりは丈夫である事を期待しています。

対象商品 : 35061476
2019-10-09
用途: 電気工事
建設業・工事業

商品の養生良好で、錆等一つ無く良好の商品で問題ございません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする