Panasonic(パナソニック)
ジャンクションボックス丸型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ミルキーホワイト
種類
A型
A型
A、B共用型
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35061817
品番
DZA152W
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
感知器類の取り付けができます。
用途
メタルモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
色
ホワイト
種類
A型
適合規格
(PS)E
質量(kg)
0.21
注意
※A型用は、キャップ取り付けねじ方向を除く6方向(45°きざみ)に本体を接続できます。