No.2149E-HR 960本入 ARTフィルターチップ 三商 35061837

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ARTフィルターチップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(960本)注文コード35061837品番No.2149E-HR 960本入
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,100

液体だけでなく、エアロゾルによるコンタミネーションからピペットを守ります。。電子線滅菌済。

容量(μL)10仕様ラックタイプ:ヒンジラック適合ピペット:エッペンドルフ、ニチリョー全長(mm)45.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする