※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
三商
ARTフィルターチップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個(768本)
注文コード
35061873
品番
No.2159P 768本入
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,100
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
液体だけでなく、エアロゾルによるコンタミネーションからピペットを守ります。。電子線滅菌済。
容量(μL)
100
仕様
ラックタイプ:ノーマルラック
適合
ピペット:ピペットマン、ニチリョー、フィンピペット
全長(mm)
91.2