曜日別特売
DZB221W インターナルエルボ Panasonic(パナソニック) 35061923

DZB221W インターナルエルボ Panasonic(パナソニック) 35061923
DZB221W インターナルエルボ Panasonic(パナソニック) 35061923

インターナルエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
種類B型
内容量1個注文コード35061923品番DZB221W
参考基準価格(税別)¥655販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

キャップ取り付けワンタッチ。

用途天井から壁面への立下げなど直角内曲がり部分の接続に使用します。種類B型ホワイト幅W(mm)43.4高さH(mm)21.5長さL(mm)89R20適合規格(PS)E質量(kg)0.14形状エルボ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする