WN7590 フルカラー新金属プレート カバープレート Panasonic(パナソニック) 35062544

 

WN7590 フルカラー新金属プレート カバープレート Panasonic(パナソニック) 35062544
WN7590 フルカラー新金属プレート カバープレート Panasonic(パナソニック) 35062544

フルカラー新金属プレート カバープレート

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種別丸型
内容量1個注文コード35062544品番WN7590
参考基準価格(税別)¥1,310販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
種別丸型仕様取付枠付材質耐食アルミニウム合金形状丸型寸法(Φmm)105表面処理フルコート加工寸法(縦×横×厚さ)(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-25
用途: 室内の同一プレート交換

新品の見た目に不満はありませんが、とにかく傷がつきやすく、しかもとても目立ちます。室内のコンセントカバーは全て新金属プレート(傷つきやすさは同じ)なので、統一させるため仕方なく交換していますが...。

対象商品 : 08745265
2023-05-29
用途: カバープレート交換
ニッコー・ロジスティクス株式会社製造業

カバープレートが変形してしまった為、こちらを購入しました。
特に問題も無く使用出来ています。

1が参考にしています
対象商品 : 08745265
2020-11-05
用途: 電気配線時
メンテナンスKMサービス業

壁面の目隠し用に使用している、必要に応じて取り外しコンセント及びスイッチを取付しています。

1が参考にしています
対象商品 : 08745265
2019-05-21
用途: 自宅の電気工事に

最初から先のことを考えて設計さえ出来れば不要な品なのでしょうが、やはり後に要らなくなるコンセント、というのが出てくる時があります・・・
後にやはりコンセントが欲しい、って時にも容易に戻すことが出来ますし、盲プレートの存在はやはり有難いものです♪

2が参考にしています
対象商品 : 08745265
2019-03-20
用途: 電設工事
松風台自治会

品質も良く、出来栄えもとても良い商品です。
使ってさらに満足しました。
ただ、レビューでの写真が違っていた(四角→丸)のには残念です。

対象商品 : 08745265
2019-11-12
用途: 設備廃止後のコンセント孔目隠し処理に
医療・福祉・介護関連業

メーカー製品ですし、全く問題・不具合はありません。

対象商品 : 35183793
2017-09-26
用途: 電気・電話工事 壁面の目隠し
株式会社春貴運輸・通信業

必要不可欠なものなので定期的に使用します。特に改善点はないかと思います。

対象商品 : 35183802
2017-09-16
用途: 目隠し
建設業・工事業

丁度良い規格がありましたので早速購入しました。材質もしっかりしており良いと思われます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする