CDM2KFZ20-75Z-M9BL-XC25 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KFZ20) SMC 35062545

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KFZ20)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75オートスイッチ種類M9Bクッション(-) ラバークッション注文コード35062545品番CDM2KFZ20-75Z-M9BL-XC25
参考基準価格(税別)¥15,240販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75クッション(-) ラバークッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする