曜日別特売
WS3002W 露出スイッチ 10A角型タンブラスイッチ(3路) Panasonic(パナソニック) 35062562

 

WS3002W 露出スイッチ 10A角型タンブラスイッチ(3路) Panasonic(パナソニック) 35062562
WS3002W 露出スイッチ 10A角型タンブラスイッチ(3路) Panasonic(パナソニック) 35062562

露出スイッチ 10A角型タンブラスイッチ(3路)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35062562品番WS3002W
参考基準価格(税別)¥775販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
回路方式3路定格電圧(V)300定格電流(A)10適合電線サイズΦ1.6mm2、Φ2.2mm2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35062562
2021-01-25
用途: 電気工事
片山車輛自動車・二輪車・自転車関連業

うちの修理工場の電気工事で使用しましたが、
のの字曲げをしたのが、電気工事士の試験以来だったので、戸惑いました…。このタイプでVVFを直接差し込めるのがあれば、楽なのに

1が参考にしています
対象商品 : 35062562
2017-08-30
用途: 3箇所から電灯を点滅するため

これしか選びようのないど定番製品。4路と組み合わせて3箇所より、
点滅できるようにしました。
あとから増設する場合には露出でないと困る場合が多々あるので、
これからもずっと販売して頂きたい製品の一つ。

対象商品 : 35062562
2014-02-12
用途: 通路の照明用スイッチとして
農・林・水産業

埋め込み型の取り付けが困難のため、露出型を選択しかし接続にやや難有

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする