曜日別特売
TEL-125RL TEL 自在車(ゴム車輪) ナンシン 35063987

TEL-125RL TEL 自在車(ゴム車輪) ナンシン 35063987
TEL-125RL TEL 自在車(ゴム車輪) ナンシン 35063987

TEL 自在車(ゴム車輪)

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)125
車輪径D(Φmm)125
許容荷重(daN[kgf])60[61]
許容荷重(daN)60
内容量1個注文コード35063987品番TEL-125RL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。

車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)60取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)84×40(80)取付高(mm)148材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車車輪幅(mm)25金具仕上ユニクロメッキストッパーなし許容荷重(daN[kgf])60[61]取付高H(mm)148偏心E(mm)33車軸径(mm)8取付ピッチA×B(mm)84×40(80)プレート寸法X×Y(mm)100×58始動力(daN)10.8旋回始動力(daN)27旋回半径R(mm)99車輪径D(Φmm)125取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-26
用途: 台車キャスター交換
合同会社 ブルスサービス業

サイズぴったりで他社製品と比べても安く助かりました。

対象商品 : 07339236
2023-02-03
用途: 楽器運搬用台車
有限会社ラッキーパイン卸売・小売業

やはり市販の安い台車に比べると、動きがスムーズで良い

対象商品 : 07339245
2019-07-20
用途: 工場での製品の搬送に
製造業

値段の割には、しっかりしてて購入してよかった。
後は、耐久性ですね!

1が参考にしています
対象商品 : 07339245
2018-09-06
用途: 平台車の車輪交換に使いました。
卸売・小売業

以前付いていた車輪はプラスチック製の物だったので今回はゴム製で大変静かで大変動きは良いです、

対象商品 : 07339245
2017-12-07
用途: 作業台車の車輪
その他業種

廉価販売の作業用台車の車輪が破損し、交換部品を探して居りましたが、本体より交換車輪の方が価格が高く、そのままにして居りましたが、当部品を目にし購入しました。価格が安いので耐久性等心配して居りましたが、作りもしっかりして居り申し分有りませんでした。

対象商品 : 07339245
2017-09-11
用途: 平台車
その他業種

同車輪は、廉価版の平台車用のタイヤで、ゴムタイヤの部分が劣化し割れてしまい交換が必要と成りました。
タイヤの価格によっては、台車そのものを買い替えた方が安上がりと成ってしまうものでしたが、リーズナブルな商品が見つかりました。
価格の割にはしっかり出来て居り、タイヤゴムの感触を含め、中々の物でした

対象商品 : 07339245
2016-10-14
用途: 機械のキャスター
協和興業株式会社

値段の割には耐荷重も高くシッカリしています。
タイヤは少し柔らかく、爪が立つ程度んl硬さです。

対象商品 : 07339236
2016-12-24
用途: 台車のタイヤ交換
製造業

搬送用の台車をもらいましたが、搬送時の音と振動が凄かったので、交換用にと買いました。音も静かで、動きもスムーズです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする