4642020 フィンピペット F2 三商 35064795

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

フィンピペット F2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合チップフィンチップ:Flex10、10
フィンチップ:Flex10、10
フィンチップ:Flex200、250univ
容量(μL)0.5-5
最小目盛(μL)0.01
内容量1個注文コード35064795品番4642020
参考基準価格(税別)¥44,640販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。スーパーブローアウト機能により、微量分注を保証します。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。

カラーコードピンク不正確度(μL/%)5:±1.50、0.5:±6.00不精密度(s.d.μL/cv%)5:±1.00、0.5:±5.00容量(μL)0.5-5適合チップフィンチップ:Flex10、10最小目盛(μL)0.01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする