曜日別特売
4662030 フィンピペット F2 三商 35064926

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

フィンピペット F2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合チップチップ:Flex300、300
チップ:Flex300、300
チップ:Flex200、250univ、200Ext
容量(μL)30-300
最小目盛(μL)1
内容量1個注文コード35064926品番4662030
参考基準価格(税別)¥140,060販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。。快適なエルゴノミクス設計。。正確さと精密さを保証するAVGメカニズム、ソフトタッチチップイジェクションメカニズムを搭載。。Finnpipette F2は、最軽量のマイクロピペットです。

不正確度(μL/%)300:±1.00、30:±5.00不精密度(s.d.μL/cv%)300:±0.30、30:±2.00チャンネル数8カラーコードオレンジ容量(μL)30-300適合チップチップ:Flex300、300最小目盛(μL)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする