曜日別特売
4640050 フィンピペット F3 三商 35065048

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

フィンピペット F3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合チップフィンチップ:Flex200、250univ、200Ext
フィンチップ:Flex200、250univ、200Ext
フィンチップ:Flex10、10
フィンチップ:Flex200、250univ
フィンチップ:Flex1000、1000、1000Ext
フィンチップ:10ml、Flex10mlExt
容量(μL)20-200
最小目盛(μL)1
内容量1個注文コード35065048品番4640050
参考基準価格(税別)¥28,220販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなど、フィンピペット Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデル。。ハンドルは、UV、薬品、湿気などに対する耐久性に優れた材料を使用。。オートクレーブ可能なチップコーンとチップイジェクター。。スーパーブローアウト機能が微量分注を保証(容量50μl以下のモデルのみ)。。チップ適合性が高く、一般的なピペットチップの使用が可能。

カラーコードイエロー不正確度(μL/%)200:±0.6、20:±3.0不精密度(s.d.μL/cv%)200:±0.3、20:±1.5容量(μL)20-200適合チップフィンチップ:Flex200、250univ、200Ext最小目盛(μL)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする