※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
商品レビューを投稿する適合チップFlex10、10
容量(μL)1-10
最小目盛(μL)0.02
内容量1個注文コード35066019品番4641030N
参考基準価格(税別)¥52,440販売価格(税込)¥57,178販売価格(税別)
音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。。120°回転して、右利き、左利きどちらにも対応可能なフィンガーレスト。。ソフトタッチチップイジェクションにより、軽く押すだけでチップの取り外しが可能です。。50μl以下のモデルはスーパーブローアウトで正確な微量分注が可能。