曜日別特売
G92 厚鋼電線管(ねじつき) 丸一鋼管 35066972

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G92 厚鋼電線管(ねじつき) 丸一鋼管 35066972
G92 厚鋼電線管(ねじつき) 丸一鋼管 35066972

厚鋼電線管(ねじつき)

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可特別運賃5日以内出荷とは
外径(Φmm)100.7
近似内径(Φmm)93.7
内容量1本注文コード35066972品番G92
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。

用途
屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。
外径(Φmm)100.7厚さ(mm)約3.5近似内径(Φmm)93.7長さ(m)3.66規格JIS:C8305、(PS)E表面処理溶解亜鉛めっき概略質量(kg)30.7
注意
※使用環境によって耐食性が異なります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35066902
2025-07-21
用途: 鋼材の代わりとして
末永設備

カタログスペック値に大分差違があるようです。製造時の不備なのかスペックそのものに誤りがあるのか?

2025-01-05
用途: 用途外、車のマフラー制作に

車のマフラーのワンオフ制作で丁度良い太さと厚みで使ってみました、カーブでの輪切りやジョイント加工もテーパー加工や溶接も思ったよりもし易く良かったです。

対象商品 : 35066902
2022-02-10
用途: ヒッキータイプのパイプベンダーを買ったので、その柄に使うため購入しました。
飲食業

長さが3m60㎝もあるため特別送料がかかってしまうのが痛い。けど、ヒッキーの柄にはこれしか使えないようで、しょうがないですね。
本体と送料込みでも最初から柄の付いた物を買うより安く済んだので良しとします。ちなみにネジは両端に付いているので半分に切るともう一本、柄が取れます。

4が参考にしています
対象商品 : 35066954
2017-01-06
用途: パイプとして
農・林・水産業

配送に、時間がかかった。どのくらい防錆性があるか。

対象商品 : 35066927
2014-03-01
用途: 車庫屋根補強材に使用しました。

切断も容易で、電気工事以外にも使用が便利です。
特に、防食に優れており、配管材よりも用途が多いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする