曜日別特売
16G 80mm 1入 ロック基金属針 90°カット 三商 35067324

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ロック基金属針 90°カット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)80
針ゲージ16
内容量1個注文コード35067324品番16G 80mm 1入
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

ロック基の針ですが、ガラス先の注射筒にもお使い頂けます。

材質針基:真鍮にニッケルメッキ、パイプ:SUS304長さ(mm)80針ゲージ16
注意
※研究実験用のみの販売です。医療目的の販売はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35067498
2023-02-26
用途: NMRチューブからのサンプル回収
国立大学法人名古屋工業大学教育・研究機関

太くしっかりしているため、曲がらず安心して使えます。シリンジによるNMRサンプルの回収には必須の道具となっています。

対象商品 : 35067385
2023-03-11
用途: プラスチック接合の溶剤添加用
教育・研究機関

注射器とのすり合わせも良く、特に問題なく使用できている。

対象商品 : 35067385
2023-02-13
用途: エタノール注入に使います。
その他業種

出来栄え、シリンジとの嵌合性など問題はありませんでした。

対象商品 : 35067437
2021-07-17
用途: 化学実験
教育・研究機関

品質に問題は無いが、鋭角に削りだして使用しているので、予め鋭角の商品も購入できるようにして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする