※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
ハミルトン
ハミルトン マイクロシリンジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
針接続部:互換針
注文コード
35068243
品番
802RN 互換針用 84855
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,800
この商品は
仕様
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
プランジャーの保護を兼ねたハンドルが付いています。
容量(μL)
25
仕様
針接続部:互換針
針形状
針先:22°
針ゲージ
22S
注意
※研究実験用のみの販売です。医療目的の販売はできません。