FLC-9 カラー編組チューブ(灰) デンカエレクトロン 35069422

FLC-9 カラー編組チューブ(灰) デンカエレクトロン 35069422
FLC-9 カラー編組チューブ(灰) デンカエレクトロン 35069422
FLC-9 カラー編組チューブ(灰) デンカエレクトロン 35069422
FLC-9 カラー編組チューブ(灰) デンカエレクトロン 35069422
FLC-9 カラー編組チューブ(灰) デンカエレクトロン 35069422
FLC-9 カラー編組チューブ(灰) デンカエレクトロン 35069422

カラー編組チューブ(灰)

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
全長(m)10
拡大最大径D1(Φmm)約17
内容量1本注文コード35069422品番FLC-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。
そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。
全9色を在庫化しています。
透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。
その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク)
アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒)
UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759)
いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。
ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。
耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。
耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。
※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。
材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃
標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰
規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25
鉄道車両用材料燃焼試験合格

用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント全長(m)10拡大最大径D1(Φmm)約17自然折径幅E(mm)約10使用温度範囲(℃)-75~125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35069404
2018-05-26
用途: ドレスアップ

むむ、確かに灰色だ。。写真はあてにしないように、、ねずみ色ですので。

対象商品 : 35069413
2017-10-26
用途: 機械の修理の際に使いました。
自動車・二輪車・自転車関連業

品質には不満がありません。カット時のほつれはなんとか出来ないでしょうか?構造的に仕方ないとしたら、対処方法は明記してください。納品時の両端は綺麗に纏まっているので、纏めかたは有るかと思います。開示してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする