※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
三商
ピペット・エイドXP
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
35070754
品番
4-040-101-J
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
吸引・吐出を3スピード(急速・中速・緩速)に設定できます。。ノーズピース・ロック採用により、ピペットの脱落を防止。
容量(mL)
使用ピペット:1~100
付属品
スタンド、ピペットエイドホルスター、交換用TCフィルター4ヶ
全長(mm)
140
質量(g)
235
電源
110V
電池
8.4VNiCd電池(充電型)
注意
※ピペット・エイド(R)はドラモンド社の登録商標です。