7100JIS-100 PYREX ホールピペット PYREX(パイレックス) 35071917

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

PYREX ホールピペット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(mL)100
全長(mm)600
内容量1個注文コード35071917品番7100JIS-100
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

JISクラスA

容量(mL)100全長(mm)600公差(mL)0.08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする