曜日別特売
572-緑 ロングZファイル(PP) キングジム 35072021

 

572-緑 ロングZファイル(PP) キングジム 35072021
572-緑 ロングZファイル(PP) キングジム 35072021
572-緑 ロングZファイル(PP) キングジム 35072021

ロングZファイル(PP)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊注文コード35072021品番572-緑
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥560

耐久性が強いPP表紙のロング式のZファイル。開閉はレバーを押すだけのワンタッチ操作。ストップホールとリベットで書類の脱落を防止します。表紙ポケット付き。

サイズA4タテ収納枚数150タイプタテ型種類レバーファイル背幅(mm)20とじ厚(mm)15外寸(幅W×高さH)(mm)241×307材質(表紙)再生PP(50%)グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35071985
2021-12-17
用途: パンチ穴を開けたくない書類の保存
サービス業

新商品が出ると廃盤になる商品も多いですが、ずっと変わらずに入手できるので助かります。

対象商品 : 35072003
2011-04-26
用途: 注文書綴り

きっちりとまるし、材質の硬さもちょうど良いので使いやすいです。

対象商品 : 35071985
2015-05-26
用途: 図面ファイル
サンライズ機械株式会社

書類を押さえるレバーが昔と変わった。
ものたろうオリジナルロングレバーと同じような面積なので書類が外れやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする