曜日別特売
737SP-10 シンプリーズクリアーホルダー キングジム 35072037

シンプリーズクリアーホルダー

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)
内容量1パック(10枚)注文コード35072037品番737SP-10
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥295
販売価格(税別)
268
モノタロウではこんなお得な商品も!
材質透明PP外寸(幅W×高さH)(mm)220×310サイズA4タテトラスコ品番396-0366厚さ(mm)0.2質量(g)277
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35072055
2025-07-20
用途: 書類の整理
国立大学法人佐賀大学教育・研究機関

適度に厚さもあり、強度がちょうど良いです。10年間位愛用してます

対象商品 : 35072046
2020-11-07
用途: 日々の生活に使用
不動産業

年を重ねるたびに探し物が多くなります。
この商品は、厚みがありしっかりした造りなので、使用しやすいため、私はまとめて50枚入りを何回も購入しております。
お陰で、大切な物、忘れてはならない物は必ずはさみ、一か所に保管するようにしています。
この商品はしっかりした造りの上、使い勝手が非常に良好なので、購入して良かったと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 35072055
2018-02-26
用途: 会社の資料分別、広告やちらしを入れて営業に仕様
サービス業

しっかりとしたちょうど良い厚みで、営業の際に重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 35072046
2017-09-04
用途: 書類整理

50枚セットを購入しましたが,手頃な価格で良いです.厚みや耐久性の品質も良く,良い品です.

対象商品 : 35072046
2017-09-02
用途: 事務資料の保存
教育・研究機関

価格が安くて購入。コストバランスが良い。文句なし。

対象商品 : 35072046
2016-08-02
用途: 書類発送時の保護等
シンコークレーン株式会社

価格の割に十分な厚みもあり買い得感があります。

1が参考にしています
対象商品 : 35072037
2013-11-20
用途: 資料の分類整理

価格、品質申し分なし。適度に厚みと透明感もあり、資料も確認しやすいです。

対象商品 : 35072037
2014-06-13
用途: 事務仕事
教育・研究機関

薄手ですが、書類を送るときに使うので全く問題ありません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする