※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI 活栓付ビューレット PTFEコック付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
容量(mL)
25
25
50
10
目盛(mL)
0.1
0.1
0.05
規格
PTFEコック付白
PTFEコック付白
PTFEコック付茶
PTFEコック付青筋入
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35072897
品番
白 25ml
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥19,250
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ニュースタンダード(JISクラスA)。
容量(mL)
25
目盛(mL)
0.1
全長(mm)
655
規格
PTFEコック付白
許容誤差(mL)
±0.03