青筋 25ml IWAKI 活栓付ビューレット PTFEコック付 IWAKI(AGCテクノグラス) 35072958

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

IWAKI 活栓付ビューレット PTFEコック付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(mL)25
目盛(mL)0.1
規格PTFEコック付青筋入
内容量1個注文コード35072958品番青筋 25ml
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥19,530販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ニュースタンダード(JISクラスA)。

容量(mL)25目盛(mL)0.1全長(mm)655規格PTFEコック付青筋入許容誤差(mL)±0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする