曜日別特売
SKS3 【オーダー】SKS3フリープレート(安価タイプ) トーシンプレート 35073071

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】SKS3フリープレート(安価タイプ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
厚さ(mm)8~9
幅(mm)81~100
長さ(mm)126~150
長さ公差(mm)-0~+0.2
内容量1枚注文コード35073071品番SKS3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

最小1mm単位でご注文できます。

材質SKS3幅(mm)81~100長さ(mm)126~150厚さ(mm)8~9加工フライス6面幅公差(mm)-0~+0.2長さ公差(mm)-0~+0.2板厚公差(mm)-0~+0.2タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下平面度(/100mm)AA値(上下面)(※但し、厚さ:幅:長さ=1:10:20)0.05サービス分類オーダー・加工
注意
※発注方法:厚さ、幅、長さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。※小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。
※WEBからの発注のみとなります。※数量やサイズによっては車上渡しになる場合ございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
フリープレートのサイズオーダーがよりカンタンになりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35073403
2017-04-27
用途: 切削工具

価格が高すぎ。
せめて半分にして欲しい。品質には問題無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
134:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする