曜日別特売
No770 ナースエアー 富士ゴムナース 35077657

ナースエアー

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード35077657品番No770
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

分厚い高反発ソールを使用、跳ねる様に歩けます。本製品の静電防止性能は、JIS T8103に規定する実験方法により全数検査を行っております。靴底に通気孔が開いている為、院内専用としてお使いください。

用途看護師・介護士・理学療法士・作業療法士ホワイトサイズ(cm)25.5材質アッパー : 合成皮革/ダブルメッシュ 中敷き : 静電インソール3D ソール : EVA/合成ゴム標準質量(g/片足)200g(23.5cmの場合)足幅4Eヒール(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35077648
2021-12-13
用途: 医療
医療・福祉・介護関連業

しっかりホールドされ履き心地は良いです。
長時間履くので、ワンサイズ大きめが良いかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする