曜日別特売
S50C 【オーダー】S50Cフリープレート(安価タイプ) トーシンプレート 35078084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】S50Cフリープレート(安価タイプ)

(11件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
厚さ(mm)25~29
幅(mm)61~80
長さ(mm)251~300
長さ公差(mm)-0~+0.1
内容量1枚注文コード35078084品番S50C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

最小1mm単位でご注文できます。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

材質特殊鋼(S50C)幅(mm)61~80長さ(mm)251~300厚さ(mm)25~29加工フライス6面幅公差(mm)-0~+0.1長さ公差(mm)-0~+0.1板厚公差(mm)-0~+0.1タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下平面度(/100mm)AA値(上下面)(※但し、厚さ:幅:長さ=1:10:20)0.05サービス分類オーダー・加工
注意
※発注方法:厚さ、幅、長さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。
※小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。※WEBからの発注のみとなります。※数量やサイズによっては車上渡しになる場合ございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
フリープレートのサイズオーダーがよりカンタンになりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 工作機械の治具製作

大変満足しています。直角度も良く出ていましたので即加工に入れました。

対象商品 : 35078084
2023-10-26
用途: 真鍮板用金型に使用してます。

金型使用サイズピッタリに加工してあるので、作業効率が抜群です。

対象商品 : 10778914
2023-01-29
用途: 機械の製造
広瀬刃物店

サイズも完璧で修正する事無く、穴あけ及びねじ切りだけでスムーズに作業できました。

対象商品 : 10779745
2023-10-04
用途: 機械部品製作
有限会社巧揚鉄工所

安価タイプですが非常に精度良く出来ています。おすすめです。

対象商品 : 10779781
2021-11-21
用途: 型材

型材として S50CとSKS3フリープレートを購入
材料の寸法が自由に選べるのでとても便利
残念なのは 2種類の材料のパッケージを開封すると材料に何も表記が無いので
同じ寸法の別の材料を購入した時には注意が必用、材料の端面にでもマジックやペイントペンで色分けして1本線でもいれておいてもらえると嬉しい。S50Cは黄色とか。
それと欲を言えば面取りをが糸面程度なので1C程度でもあれば嬉しい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 10779106
2019-05-22
用途: 抜き型をハンドプレスに取り付けるベースプレートとして
製造業

安価に思い通りのサイズで注文できるので非常に助かります。簡易な打ち抜き刃型をハンドプレスで使用するために、型のサイズに合わせて作り上下に付けることで、均等に力を加えることができ作業性が上がりました。

対象商品 : 10779711
2017-05-23
用途: プレスやフライス作業のヤトイ

何回か使っていますが、仕上げの良さと納期の早さに満足しています。

対象商品 : 10778844
2015-11-06
用途: フライスバイスの正直台に使用。
森鋲螺製作所

平行の寸法が結構出ていて、そのまま正直台として使えた。
いろいろなサイズを安価に揃えることが出来、少量他品種の加工を主としている工場には助かるアイテムの一つ。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2822:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする