曜日別特売
No620 スクラビングシューズ「Choice!」 富士ゴムナース 35078129

スクラビングシューズ「Choice!」

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)26~26.5
内容量1足注文コード35078129品番No620
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

2WAYサボタイプなので脱ぎ履きがラクラク。セットで付いている4色ベルトを自由に「Choice!」簡単にベルトを交換できます。

用途看護師・介護士・理学療法士・作業療法士ホワイトサイズ(cm)26~26.5材質中敷:EVA(表面布:ポリエステル)サイズ3L材質(アッパー)EVA材質(ソール)EVA標準質量(g/片足)220(Lサイズの場合)足幅4Eヒール(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする