曜日別特売
DGS-305-YE カッティング用塩ビロールシート (屋内外用5年耐候) ローランドディー.ジー. 35080055

カッティング用塩ビロールシート (屋内外用5年耐候)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
光沢黄
内容量1本注文コード35080055品番DGS-305-YE
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ロールタイプで、STIKAやCAMM-1シリーズでのカットに最適です。

用途カッティングマシン用の塩ビシート光沢黄厚さ(mm)0.078(剥離紙以外)寸法(幅Wmm×長さLm)305×10対応機種STIKA(SV-15、SV-12、SX-15、SX-12、STX-8)、CAMM-1シリーズ耐候性5年相当総厚(mm)0.198
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35080055
2021-01-26
用途: 車に貼るステッカー

自動車のステッカー用として使用しています。糊の強さもシートの対候性もこんなものだろうと思い特に問題を感じません。価格がもっと安いとありがたいと感じます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする