COVER WORK(カバーワーク)
紳士アクリル裏起毛靴下
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(2足)
色
ブラック
注文コード
35081543
品番
FT-1506
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
アクリル使用、さらにパイル編みで暖かい
用途
防寒靴下
色
ブラック
材質
アクリル、ナイロン
幅(mm)
100
高さ(mm)
50
機能
防寒
縦(mm)
260
入数
2足
指タイプ
先丸