COVER WORK(カバーワーク)
紳士アクリル裏起毛靴下
アクリル使用、さらにパイル編みで暖かい
用途
防寒靴下
材質
アクリル、ナイロン
幅(mm)
100
高さ(mm)
50
機能
防寒
縦(mm)
260
入数
2足
指タイプ
先丸
内容量
1セット(2足)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35081559
FT-1506
ネイビー
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35081568
FT-1506
ライトグレー
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35081543
FT-1506
ブラック
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください