COVER WORK(カバーワーク)
紳士アクリル裏起毛靴下
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ライトグレー
ネイビー
ライトグレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2足)
注文コード
35081568
品番
FT-1506
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
アクリル使用、さらにパイル編みで暖かい
用途
防寒靴下
色
ライトグレー
材質
アクリル、ナイロン
幅(mm)
100
高さ(mm)
50
機能
防寒
縦(mm)
260
入数
2足
指タイプ
先丸