曜日別特売
FT-562 ウェストウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 35081744

FT-562 ウェストウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 35081744
FT-562 ウェストウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 35081744

ウェストウォーマー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35081744
品番
FT-562
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

ウエスト最大100cmまで対応、ウェットスーツ素材なので保温性・伸縮性に優れます

用途
防寒小物
材質
ナイロン、クロロプレーン
幅(mm)
200
高さ(mm)
20
機能
防寒、保湿
縦(mm)
400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35081744
2022-11-23
用途: 腰部の保温とサポート
卸売・小売業

性能は満足しています。
ちゃんと揃えて付けないとマジックテープのギザギザの端が腹に触りチクチクするので、対策して頂けると満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする