曜日別特売
‐ ドイツブラシ ブリストル 荒川産業 35083108

 

‐ ドイツブラシ ブリストル 荒川産業 35083108
‐ ドイツブラシ ブリストル 荒川産業 35083108

ドイツブラシ ブリストル

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード35083108品番
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

高級豚毛100%使用した、磨きやすい中型のブラシです。
柄は高級ブナ材をナチュラルな白木仕上げにし、焼印風のプリントを施しました。 硬めでコシがありますので、乳化性クリームなどを塗りこむのに最適です。
使用し続けることで毛先にクリームが付着し、軽くブラッシングするだけでも簡単にケアができるようになります。
カラーは2種類ありますので、黒のブラシは黒い靴用、白のブラシはその他の色に使い分けていただくと便利です。

毛丈(mm)18材質(毛)豚毛寸法(長さL×幅W)(mm)160×45アズワン品番64-6315-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35083108
2024-08-22
用途: 靴磨き

最高です。毛のかたさ、長さ、密度とどれをとっても最高の一品。日本の職人技が生きています。

1が参考にしています
対象商品 : 35083108
2023-09-12
用途: ワークブーツの磨きに使用

あんまり汚れていないときに週1くらいでブラシで磨いてます。
強めには使っていないので毛が抜けたりという事は有りませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 35083108
2023-02-09
用途: シューケア
教育・研究機関

一般的なシューケアには十分な印象。普段使いにしています。

対象商品 : 35083108
2021-05-27
用途: 革靴、鞄のメンテナンス
サービス業

革靴のケアに使用していますが、まだ使い始めですので、豚毛にクリームがなじんていませんが、値段に魅力があり購入しました。黒・白買いましたが、腰がまだ強いので、しばらく使ってなじませていきたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35083117
2020-12-21
用途: 靴磨きに

おしゃれは足元から。馬毛と豚毛を使い分ければ良い状態をキープできます。ブランドに拘らなければ十分使えるブラシです。

対象商品 : 35083108
2021-02-22
用途: 革の手入れ

固めの毛並みで縫い目などに入った汚れ落としには最適です。

対象商品 : 35083108
2020-04-17
用途: 車のタイヤ掃除
教育・研究機関

洗車時のタイヤ用に購入しました。ナイロンブラシよりは柔らかく、馬毛よりは腰があってタイヤを洗うには最適でした。ただ、タイヤ用として考えるともう少し幅が狭くても良かったかな…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする