内外ゴム
スリーレッグブーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
24
23
24
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
35083345
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
底は軽量で、荒くて深い彫刻意匠のスポンジ材を使用しており、特に滑りにくさと保温性(床面からの足の冷えを防ぎます)に優れています。
サイズ(cm)
24
機能
軽量
色
白
形状
ハイカット
種類
作業靴
靴タイプ
長靴