1007436 スリムna詰替用お手軽ポンプ アイメディア 35083668

1007436 スリムna詰替用お手軽ポンプ アイメディア 35083668
1007436 スリムna詰替用お手軽ポンプ アイメディア 35083668
1007436 スリムna詰替用お手軽ポンプ アイメディア 35083668
1007436 スリムna詰替用お手軽ポンプ アイメディア 35083668
1007436 スリムna詰替用お手軽ポンプ アイメディア 35083668
1007436 スリムna詰替用お手軽ポンプ アイメディア 35083668
1007436 スリムna詰替用お手軽ポンプ アイメディア 35083668
1007436 スリムna詰替用お手軽ポンプ アイメディア 35083668

スリムna詰替用お手軽ポンプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード35083668品番1007436
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

●シャンプーなどの詰替に便利なディスペンサーです。●詰替用の袋ごとスッポリおさまるので、移し替える手間がいらず便利です。●省スペースで持ちやすいスリムボトルです。●500mlまでの詰替え用に対応しています。●底面に水切り穴があり、中に水が溜まりにくい設計になっています。●中身がわかりやすいスケルトンカラーになっています。

ホワイト容量(mL)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×15.5×27.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41528884
2020-08-05
用途: バスルームのシャンプー・トリートメントを、これに袋のまま入れて設置しました。
運輸・通信業

とても良いアイデアの商品だと思い、とりあえずワンセット購入して試してみました。 袋ごと入れてシャンプー・トリートメントが使えたり、交換できるのは清潔で良いです。
ところが、シャンプーは良いのですが、粘度が強いトリートメントは残量が袋の半分ほどになったところでノズルからの吸い込みができなくなり、新しい袋への交換か、残量だけ別容器へ入れ替える必要が出てきます。 ノズルが短くてボトルの底に到達していない=袋の下に到達していないのが原因です。 結論として、シャンプー用にしか使えません。 ちょっと残念です。 液の吸い込みノズルを、もっと長くして欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする