曜日別特売
MR943-911-1 エントランスマット R2 Twin テラモト 35084675

エントランスマット R2 Twin

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×70×0.6
グリーン
内容量1枚注文コード35084675品番MR943-911-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

靴底をブラッシングして汚れを落とす実用性を兼ね備えたフロッキー彩色のデザインマット。織物風に見える表面は他社のフロッキーマットにない感覚です。

用途玄関マット、玄関やエントランスなどにグリーン材質再生ゴム(再生率89%)、ナイロン質量(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×70×0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35084675
2023-02-14
用途: 事務所の入り口
株式会社テラダ製造業

靴についた金属屑や土埃をよく落としてくれます。油汚れが付着してもへたらず、溝に入った金属屑も掃除機できれいに取れます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする