曜日別特売
4E チャック付き袋 0.04mm モノタロウ 35084971

モノタロウ

チャック付き袋 0.04mm

(265件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1パック(100枚)注文コード35084971品番4E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

開閉が簡単!便利なチャック付きの袋です。

用途小物などの仕分け整理整頓に。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.04透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)100寸法(幅×チャック下)(mm)100×約140寸法(チャック上)(mm)約14
RoHS指令対応証明書:化学物質安全性参考資料:
注意
※液体には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:265
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35084935
2022-07-20
用途: 収納整理
不動産業

費用対効果が良い。 DIYしているので、整理整頓に便利

対象商品 : 35084953
2021-06-08
用途: こわけ
サービス業

薬、ビーズ、ねじ等このサイズがとても使うので たくさんでお安く満足です。

対象商品 : 35084935
2020-09-16
用途: 製品を入れる

可もなく不可もなく使い易いし低コストで購入出来ました。

対象商品 : 35084935
2020-02-16
用途: パーツ管理用

小さなパーツを収納するのに使っています。最初は袋がちょっと薄いかな?と思いましたが敗れることなく使用できています。

対象商品 : 35084987
2019-08-26
用途: 小物の整理
教育・研究機関

小物の整理用に使用しています.やはり,チャック付は便利と思います.価格も手ごろで,導入しやすいと思います.

対象商品 : 35084944
2019-03-20
用途: 小物入れ
イワタ企画

安いので気兼ねなく使えます。
良い商品だと思います。

対象商品 : 35084935
2018-10-28
用途: ネットショップの商品を入れている

いつもは100円ショップで購入していましたが、はっきり言いましてモノタロウの商品のほうが断然に良かったです。
理由は単純明快
①かなり安い!②安いのに品質は普通に丈夫で使用できる。③沢山使用するので、大量購入できる。
今後もこの商品をお気に入りに入れて、なくなったら買うと思います。

対象商品 : 35084944
2018-09-29
用途: 小物パーツ入れ

厚みが0.08㎜の袋にするか迷ったが、0.04㎜でも十分でした。この商品を入れてある大袋も横形のチャック付きなので取り出すのに便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする