曜日別特売
- シェリー ザルバッとん Richell(リッチェル) 35085199

シェリー ザルバッとん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(630mL)
内容量1個(630mL)注文コード35085199品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

食材を入れたまま積み重ねられるざる・バット。調理の下ごしらえや食材の水切りに便利。
重ねてコンパクトに収納できます。素麺などの細い食材も受け止めるスリット穴。
凹凸にあわせて互い違いに積み重ねられます。フック収納できる穴付き。
銀イオン配合。食洗機対応。
電子レンジ対応。

材質ザル・バット/ポリプロピレンミントブルー容量(mL)630質量(g)226耐熱温度(℃)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.9×15.9×6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする