Richell(リッチェル)
シンプルトーン 石けん台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1個
1セット(80個)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35085454
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
・シンプルでナチュラルテイストなバスタイムをカバーする必需アイテムの石けん台
・銀イオンの抗菌加工を施しているので、清潔に使用できる
材質
ポリプロピレン
色
ミントブルー
質量(g)
64
耐熱温度(℃)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13×10×4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。