曜日別特売
- シンプルトーン 手おけ Richell(リッチェル) 35085479

シンプルトーン 手おけ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(1.2L)
内容量1個(1.2L)注文コード35085479品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

・シンプルでナチュラルテイストな深型タイプの湯おけ
・銀イオンの抗菌加工を施しているので、清潔に使用できる

ミントブルー材質ポリプロピレン質量(g)120耐熱温度(℃)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×26.7×14.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35085479
2021-04-12
用途: バスルームの必需品
サービス業

少し小ぶりですが、取っ手のバランスも良く汲みやすいです。
安心の日本製。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする