曜日別特売
- シンプルトーン 腰かけ Richell(リッチェル) 35085558

シンプルトーン 腰かけ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
内容量1個注文コード35085558品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

・座面が40cmと高く、立ち座りが楽です
・底部は柔らかい樹脂を使用
・抗菌効果がある銀イオン配合

ミントブルー材質本体/ポリプロプレン ゴム脚/ポリエチレン質量(g)1300耐熱温度(℃)本体:120、ゴム脚:70寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×32×41
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35085549
2023-09-07
用途: 温泉施設で使ってってます
特定非営利活動法人そうべつ地遊スポーツクラブサービス業

温泉施設で使ってます。
値段も大きさもデザインも良くてえらびました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする