- カラリ腰かけ Richell(リッチェル) 35085603

カラリ腰かけ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×22×20
内容量1個注文コード35085603品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

・水はけがよく清潔を保てます。お手入れ簡単で透明感がおしゃれなカラリシリーズ
・透明でシンプルだからどのお風呂にも合いやすいデザインです
・カラリと乾く!掛ける・カラリ・お手入れ簡単

アクアブルー材質本体/PET ゴム脚/ポリエチレン質量(g)930寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×22×20耐熱温度(℃)本体・ゴム脚:70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする